Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6080445

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673342722

Réf. Sonepar

00553334272

Réf. Fournisseur

6080445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE