Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6082745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028336
Réf. Sonepar
00553302834
Réf. Fournisseur
6082745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6082745
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Isotop irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


