Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6082231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673343453
Réf. Sonepar
00553334345
Réf. Fournisseur
6082231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


