Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6083932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028374
Réf. Sonepar
00553302837
Réf. Fournisseur
6083932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6083932
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Isotop irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


