Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6083935

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028381

Réf. Sonepar

00553302838

Réf. Fournisseur

6083935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6083935

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Isotop irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot