Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6082541

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673343781

Réf. Sonepar

00553334378

Réf. Fournisseur

6082541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot