Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6080645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673342906
Réf. Sonepar
00553334290
Réf. Fournisseur
6080645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


