Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6080345

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673342609

Réf. Sonepar

00553334260

Réf. Fournisseur

6080345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE