Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6083941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 5695...5695 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028404
Réf. Sonepar
00553302840
Réf. Fournisseur
6083941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
5695...5695 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6083941
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Isotop irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


