Non retournable

Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6080235

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673342487

Réf. Sonepar

00553334248

Réf. Fournisseur

6080235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot