Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6080532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673342777
Réf. Sonepar
00553334277
Réf. Fournisseur
6080532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


