Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6082452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673343736
Réf. Sonepar
00553334373
Réf. Fournisseur
6082452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


