Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6080252

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673342531

Réf. Sonepar

00553334253

Réf. Fournisseur

6080252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot