Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6084055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673342302
Réf. Sonepar
00553334230
Réf. Fournisseur
6084055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE


