Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6080545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673342814
Réf. Sonepar
00553334281
Réf. Fournisseur
6080545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


