Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6084042

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028497

Réf. Sonepar

00553302849

Réf. Fournisseur

6084042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6084042

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Isotop irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee noire

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot