Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6084435

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673343835

Réf. Sonepar

00553334383

Réf. Fournisseur

6084435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot