Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6084432

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673343828

Réf. Sonepar

00553334382

Réf. Fournisseur

6084432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot