Non retournable

Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6084241

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673343248

Réf. Sonepar

00553334324

Réf. Fournisseur

6084241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot