Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6084442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673343859
Réf. Sonepar
00553334385
Réf. Fournisseur
6084442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


