Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6084341

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673343545

Réf. Sonepar

00553334354

Réf. Fournisseur

6084341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE