Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6083841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673342647
Réf. Sonepar
00553334264
Réf. Fournisseur
6083841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


