Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6083845

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673342661

Réf. Sonepar

00553334266

Réf. Fournisseur

6083845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE