Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6083842

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673342654

Réf. Sonepar

00553334265

Réf. Fournisseur

6083842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE