Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6084245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673343262
Réf. Sonepar
00553334326
Réf. Fournisseur
6084245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE


