Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6081031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673344238
Réf. Sonepar
00553334423
Réf. Fournisseur
6081031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


