Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6081351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673344658
Réf. Sonepar
00553334465
Réf. Fournisseur
6081351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


