Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6083055

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345396

Réf. Sonepar

00553334539

Réf. Fournisseur

6083055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot