Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6083042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673345358
Réf. Sonepar
00553334535
Réf. Fournisseur
6083042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


