Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6081041

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673344269

Réf. Sonepar

00553334426

Réf. Fournisseur

6081041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE