Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6081531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673344771
Réf. Sonepar
00553334477
Réf. Fournisseur
6081531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


