Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6083232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673345501
Réf. Sonepar
00553334550
Réf. Fournisseur
6083232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


