Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6083731

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345136

Réf. Sonepar

00553334513

Réf. Fournisseur

6083731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot