Pont de l’Ascension : toutes les commandes passées après mardi 12 mai 20h livrées hors agence seront livrées lundi 18 mai ; les livraisons en agence seront assurées vendredi 15 mai. Région IDF et dpt 45 : livraisons normales

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6083555

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345938

Réf. Sonepar

00553334593

Réf. Fournisseur

6083555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot