Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6083751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673345198
Réf. Sonepar
00553334519
Réf. Fournisseur
6083751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K


