Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6083542

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345891

Réf. Sonepar

00553334589

Réf. Fournisseur

6083542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot