Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6081545

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673344825

Réf. Sonepar

00553334482

Réf. Fournisseur

6081545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot