Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6081542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673344818
Réf. Sonepar
00553334481
Réf. Fournisseur
6081542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE


