Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6081241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673344443
Réf. Sonepar
00553334444
Réf. Fournisseur
6081241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


