Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6083742

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345174

Réf. Sonepar

00553334517

Réf. Fournisseur

6083742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot