Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6083431

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345761

Réf. Sonepar

00553334576

Réf. Fournisseur

6083431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot