Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6083131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673345402
Réf. Sonepar
00553334540
Réf. Fournisseur
6083131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE


