Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6080851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673344023
Réf. Sonepar
00553334402
Réf. Fournisseur
6080851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
ISOTOP IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


