Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6083641

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345075

Réf. Sonepar

00553334507

Réf. Fournisseur

6083641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot