Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6083645

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345099

Réf. Sonepar

00553334509

Réf. Fournisseur

6083645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE