Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6084632

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345594

Réf. Sonepar

00553334559

Réf. Fournisseur

6084632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

ISOTOP IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot