Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6085031

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673344146

Réf. Sonepar

00553334414

Réf. Fournisseur

6085031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot