Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6084855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673346027
Réf. Sonepar
00553334602
Réf. Fournisseur
6084855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


