Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6084552

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345297

Réf. Sonepar

00553334529

Réf. Fournisseur

6084552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE