Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6084842

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345983

Réf. Sonepar

00553334598

Réf. Fournisseur

6084842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE